Pince universelle Knipex 02 01 180, Longueur: 180 mm | Capacité de coupe: 2.5 mm

Pince universelle

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :02 01 180
Rubix :7510-5313991
EAN :4003773033134
PINCE UNIV. FORTE DEMULTIPLICAT. 180MM

Résumé technique

Poids202 g
Longueur180 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE UNIV. FORTE DEMULTIPLICAT. 180MM


35 % d'effort économisé par rapport à des pinces universelles standards. Avec tranchants (dureté d’environ 63 HRC) pour utilisation en rudes conditions. Travail plus facile grâce à une démultiplication optimisée. Pour couper aisément ainsi que saisir, plier et tirer puissamment. Tranchants longs pour câbles épais. Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente. tête coupante: acier à outils en qualité spéciale, forgée, trempée à l'huile

Informations techniques


Attributs
Poids202 g
Longueur180 mm
Capacité de coupe2,5 mm
41,19 € HT
/ unité
49,43 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h