Pince universelle Knipex 02 02 180, Longueur: 180 mm | Capacité de coupe: 11.5 mm

Pince universelle à forte démultiplication

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :02 02 180
Rubix :7510-5313994
EAN :4003773034896
PINCE UNIV. FORTE DEMULTIPLICAT. 180MM

Résumé technique

Poids240 g
Longueur180 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE UNIV. FORTE DEMULTIPLICAT. 180MM


35 % d'effort économisé par rapport à des pinces universelles standards. Avec tranchants (dureté d’environ 63 HRC) pour utilisation en rudes conditions. Travail plus facile grâce à une démultiplication optimisée. Pour couper aisément ainsi que saisir, plier et tirer puissamment. Tranchants longs pour câbles épais. Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente. tête coupante: acier à outils en qualité spéciale, forgée, trempée à l'huile

Informations techniques


Attributs
Poids240 g
Longueur180 mm
Capacité de coupe11,5 mm
43,66 HT
/ unité
52,39 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours