Pince à becs Knipex 29 21 160, Forme des becs: Long | Longueur: 160 mm | Longueur des becs: 54 mm

Pince téléphonique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :29 21 160
Rubix :7510-5313931
EAN :4003773043454
PINCE POUR TELEPHONE 160MM

Résumé technique

Forme des becslong
Longueur des becs54 mm
Longueur160 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE POUR TELEPHONE 160MM


La pince téléphonique Knipex 29 21 160 est conçue pour offrir précision et fiabilité dans les travaux de manipulation fine. Grâce à ses pointes particulièrement élancées et sa tête polie, elle permet un accès optimal même dans les zones étroites. Idéale pour les tâches de soudure et les applications électroniques, cette pince allie confort d’utilisation et qualité de fabrication.

Caractéristiques :
La pince téléphonique 29 21 160 de Knipex se distingue par la finesse de ses pointes, qui permet une grande précision dans les environnements exigus. L’intérieur des mâchoires est strié en croix, garantissant une bonne prise sur les objets fins ou glissants, sans les abîmer. Sa finition polie améliore la durabilité de l’outil, tandis que le revêtement en plastique des poignées assure une prise en main confortable. Compacte et légère, elle se manipule facilement sur de longues périodes, sans compromettre la précision requise pour les travaux minutieux. Sa construction robuste et son traitement de surface soigné renforcent sa résistance à l’usure dans un usage quotidien.

Spécifications :
- Référence produit : 29 21 160
- Dimensions : 160 x 54 x 13 mm
- Finition : polie
- Couleur : noir atramentisé
- Poignées : gainées en plastique
- Longueur de la mâchoire : 54,0 mm
- Largeur de tête : 14,0 mm
- Largeur des pointes : 2,0 mm
- Épaisseur des pointes : 2,0 mm
- Épaisseur de la mâchoire : 9,0 mm

Normes :
Ce produit est conforme à la norme DIN ISO 5745, qui spécifie les exigences fonctionnelles et dimensionnelles des pinces pour les travaux mécaniques de précision. Il est également conforme au règlement REACH, ce qui signifie qu’il ne contient aucune substance extrêmement préoccupante (SVHC).

Informations sur la marque :
Knipex est un fabricant allemand spécialisé dans les outils à main de haute qualité, fondé en 1882. La marque est réputée pour sa précision, sa durabilité et son innovation. Avec plus de 1 000 employés et une présence dans plus de 100 pays, Knipex propose des solutions professionnelles pour les secteurs de l’électricité, de l’automobile, de l’industrie et de la maintenance.
Gripping surfaces cross-hatched, knurled. Chrome vanadium electric steel, forged, oil-hardened. Chrome vanadium electric steel, forged, oil-hardened

Points forts

- Pointes élancées idéales pour les accès difficiles et les travaux de précision ;
- Stries croisées dans les mâchoires pour une prise ferme sans endommager les composants ;
- Poignées gainées en plastique offrant un bon confort de préhension ;
- Construction légère et compacte facilitant une utilisation prolongée ;
- Finition polie pour une meilleure durabilité et une résistance accrue à la corrosion.

Applications

La pince téléphonique Knipex 29 21 160 est recommandée pour les travaux de précision en électronique, télécommunication, maintenance fine ou encore en soudure. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans les secteurs de l’électricité, de l’assemblage de composants, de la réparation de circuits imprimés ou dans la fabrication de dispositifs techniques nécessitant un maniement précis.

Informations techniques


Attributs
Forme des becslong
Longueur des becs54 mm
Longueur160 mm
Poids112 g
43,83 € HT
/ unité
52,60 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.