Pince pneumatique SMC MHZ2-16DN
Préhenseur pneumatique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MHZ2-16DN
Rubix :0338-2048829
Fabricant :MHZ2-16DN
EAN :3618036379303

Documents
Détails articles : PINCE PARRAL. ETROIT D.E. D. 16 MHZ2-16DN
La série MHZ2 est un préhenseur pneumatique parallèle de type standard, qui remplace la série MHQ(G)2. Un guide linéaire assure une grande rigidité et une grande précision. Le MHZ2 peut fonctionner sous une pression plus élevée, même à un point de maintien et un porte-à-faux plus important. Une grande précision de montage est obtenue et la répétabilité du montage est améliorée.
Pince ouverture parallele serie mhz2
Informations techniques
Attributs
| Type | préhenseur pneumatique |
|---|---|
| Course du cylindre | 4 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
464,83 € HT
/ unité
557,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours