Références
SMC :MHZJ2-25D
Rubix :0338-2048819
Fabricant :00013995
EAN :3618036377668

Résumé technique
| Type | préhenseur pneumatique de type parallèle |
|---|---|
| Course du cylindre | 14 mm |
Documents
Détails articles : PINCE PARALLELE TAILLE 25 MHZJ2-25D
La série MHZ2 est un pince pneumatique à serrage parallèle modèle standard remplaçant la série MHQ(G)2. Le guide linéaire offre une grande rigidité et une grande précision. MHZ2 peut fonctionner à des pressions plus élevées même avec un point de maintenue plus élevé et en porte-à-faux. Une grande précision de montage est offerte et la répétitivité de montage a été améliorée.
Pince ouverture parallele avec soufflet serie mhzj2
Informations techniques
Attributs
| Type | préhenseur pneumatique de type parallèle |
|---|---|
| Course du cylindre | 14 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
876,41 € HT
/ unité
1 051,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours