Références
SMC :MHW2-32D
Rubix :0338-2092855
Fabricant :MHW2-32D
EAN :3618036380569

Documents
Détails articles : PINCE PNEUMATIQUE MHW2-32D
La série MHF2 est une série de pinces pneumatiques à profil étroit, conçu pour réduire de façon substantielle l'encombrement. La hauteur de la pince MHF2 est d'environ 1/3 de celle d'une pince équivalente de la série MHZ. Pour chaque taille, la course des doigts peut être longue, courte ou intermédiaire. Une grande rigidité peut être obtenue en adoptant un guide linéaire.
Pince a ouverture angulaire 180 deg. serie mhw2
Informations techniques
Attributs
| Type | grippeur angulaire |
|---|---|
| Course du cylindre | 32 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Pression maxi de service | 7 bar |
| Connexion | rc 1/8 (g1/8, npt1/8) |
| Série | mhw2 |
| Matière du corps | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 126,37 € HT
/ unité
1 351,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours