Références
SMC :MHM-50D
Rubix :0338-2495720
Fabricant :MHM-50D

Détails articles : PINCE MAGNETIQUE SERIE MHM
Pince magnetique serie mhm
Informations techniques
Attributs
| Type | pince magnétique série mhm |
|---|---|
| Température maxi | 60 °C |
| Pression maxi de service | 6 bar |
| Connexion | m5 x 0,8 ; 1/8 (rc, g) |
| Série | mhm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
730,82 € HT
/ unité
876,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours