Pince circlips Knipex 44 20 J51, Forme des becs: Courbé | Diamètre min: 122 mm | Diamètre max: 300 mm

Pince pour circlips intérieurs

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :44 20 J51
Rubix :7510-5313443
EAN :4003773024958
PINCE 590MM CIRCLIPS INT. 122-300MM 90DEG

Résumé technique

Forme des becscourbé
Diamètre des becs3,5 mm
Longueur590 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE 590MM CIRCLIPS INT. 122-300MM 90DEG


Avec système de blocage déverrouillable. Avec pointes interchangeables. Époy noir. Corps de pince: acier laminé, à haute résistance. Pointes : acier à outils spécial, trempé à l’huile.

Informations techniques


Attributs
Forme des becscourbé
Diamètre des becs3,5 mm
Longueur590 mm
Poids1803 g
Diamètre min122 mm
Diamètre max300 mm
279,75 HT
/ unité
335,70 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.