Pince circlips Roebuck 847031, Forme des becs: Courbé | Diamètre min: 40 mm | Diamètre max: 100 mm
Pince pour circlips extérieur bec 90°
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :4971472
Roebuck :847031
Rubix :C600-5204686
EAN :3660338076626


Résumé technique
| Forme des becs | courbé |
|---|---|
| Diamètre des becs | 2,3 mm |
| Longueur | 240 mm |
Documents
Détails articles : PINCE CIRCLIPS OUVRANTE 40-100MM BEC 90DEG
Norme: ISO 5254
Acier chrome vanadium entièrement trempé.
Dureté :45HRC.
Branches avec gainage antidérapant.
Pour insérer et retirer des Circlips extérieurs d’arbres ou axes.
Acier chrome vanadium entièrement trempé.
Dureté :45HRC.
Branches avec gainage antidérapant.
Pour insérer et retirer des Circlips extérieurs d’arbres ou axes.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | courbé |
|---|---|
| Diamètre des becs | 2,3 mm |
| Longueur | 240 mm |
| Poids | 260 g |
| Diamètre min | 40 mm |
| Diamètre max | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,40 € HT
/ unité
28,08 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h