Pince circlips Roebuck 847037, Forme des becs: Courbé | Diamètre min: 12 mm | Diamètre max: 25 mm
Pince pour circlips intérieur bec 90°
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :4971476
Roebuck :847037
Rubix :C600-5204687
EAN :3660338076664


Résumé technique
| Forme des becs | courbé |
|---|---|
| Diamètre des becs | 1,4 mm |
| Longueur | 140 mm |
Documents
Détails articles : PINCE CIRCLIPS FERMANTE 12-25MM BEC 90DEG
Norme: ISO 5256
Acier chrome vanadium entièrement trempé.
Dureté :45HRC.
Branches avec gainage antidérapant.
Pour insérer et retirer des Circlips intérieurs (alésage).
Acier chrome vanadium entièrement trempé.
Dureté :45HRC.
Branches avec gainage antidérapant.
Pour insérer et retirer des Circlips intérieurs (alésage).
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | courbé |
|---|---|
| Diamètre des becs | 1,4 mm |
| Longueur | 140 mm |
| Poids | 95 g |
| Diamètre min | 12 mm |
| Diamètre max | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,34 € HT
/ unité
20,81 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h