Pince circlips Facom 199A.13, Forme des becs: Courbé | Diamètre min: 12 mm | Diamètre max: 25 mm
199A - Pinces pour Circlips® intérieurs - Becs 90°
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :199A.13
Rubix :0139-5169961
EAN :3148518231466




Résumé technique
| Forme des becs | courbé |
|---|---|
| Diamètre des becs | 1,3 mm |
| Longueur | 130 mm |
Documents
Détails articles : PINCE CIRCLIPS INT 12 A 25MM - 199A.13 - (UC5)
La pince pour circlips intérieurs Facom série 199A est conçue pour une manipulation précise et sécurisée des anneaux élastiques. Son design spécifique avec des becs à 90° et des embouts inclinés garantit une excellente tenue du circlip lors des interventions.
Caractéristiques :
La 199A est idéale pour installer ou retirer facilement les circlips intérieurs dans les alésages. Ses embouts allongés, orientés à 10° par rapport aux becs, assurent un maintien stable du circlip tout en réduisant les risques de glissement. Fabriqués en corde à piano, les embouts présentent une résistance exceptionnelle à la déformation, même sous contrainte. Les poignées sont gainées de PVC granité antiglisse pour un meilleur confort de travail. Un code couleur est prévu pour identifier rapidement la pince adaptée à la taille du circlip, ce qui optimise l’efficacité sur poste de montage. Cette pince est destinée exclusivement à la manipulation de circlips intérieurs : les becs se rapprochent quand la pince est actionnée.
Spécifications :
- Plage de travail : pour circlips intérieurs de 8 à 200 mm.
- Forme des becs : 90° (angle droit).
- Orientation des embouts : 10°.
- Matériau des embouts : corde à piano.
- Plusieurs modèles disponibles.
- Code couleur pour chaque taille (vis d'axe colorée).
- Revêtement des poignées : PVC granité antiglisse.
- Isolation électrique : non.
- Garantie : à vie, avec échange en cas de défaut.
Normes :
Ce produit est conforme aux normes suivantes :
- ASME B107.500.
- DIN 5256.
- NF E 73-130.
Informations sur la marque :
Fondée en 1918, Facom est une marque emblématique de l’outillage professionnel en Europe. Intégrée au groupe Stanley Black & Decker, elle conçoit des outils destinés aux secteurs les plus exigeants : industrie, automobile, aéronautique, maintenance, énergie. Avec plus de 100 ans d’innovation, Facom est synonyme de fiabilité, de performance et d’excellence. Chaque outil fait l’objet de contrôles rigoureux et la plupart bénéficient d’une garantie à vie.
Caractéristiques :
La 199A est idéale pour installer ou retirer facilement les circlips intérieurs dans les alésages. Ses embouts allongés, orientés à 10° par rapport aux becs, assurent un maintien stable du circlip tout en réduisant les risques de glissement. Fabriqués en corde à piano, les embouts présentent une résistance exceptionnelle à la déformation, même sous contrainte. Les poignées sont gainées de PVC granité antiglisse pour un meilleur confort de travail. Un code couleur est prévu pour identifier rapidement la pince adaptée à la taille du circlip, ce qui optimise l’efficacité sur poste de montage. Cette pince est destinée exclusivement à la manipulation de circlips intérieurs : les becs se rapprochent quand la pince est actionnée.
Spécifications :
- Plage de travail : pour circlips intérieurs de 8 à 200 mm.
- Forme des becs : 90° (angle droit).
- Orientation des embouts : 10°.
- Matériau des embouts : corde à piano.
- Plusieurs modèles disponibles.
- Code couleur pour chaque taille (vis d'axe colorée).
- Revêtement des poignées : PVC granité antiglisse.
- Isolation électrique : non.
- Garantie : à vie, avec échange en cas de défaut.
Normes :
Ce produit est conforme aux normes suivantes :
- ASME B107.500.
- DIN 5256.
- NF E 73-130.
Informations sur la marque :
Fondée en 1918, Facom est une marque emblématique de l’outillage professionnel en Europe. Intégrée au groupe Stanley Black & Decker, elle conçoit des outils destinés aux secteurs les plus exigeants : industrie, automobile, aéronautique, maintenance, énergie. Avec plus de 100 ans d’innovation, Facom est synonyme de fiabilité, de performance et d’excellence. Chaque outil fait l’objet de contrôles rigoureux et la plupart bénéficient d’une garantie à vie.
d [mm]: 2.2 min. Max. d [mm]: 40 - 100L [mm]: 205[g]: 300
Points forts
- Maintien optimal des circlips grâce aux embouts orientés à 10°.
- Résistance à la déformation élevée avec des embouts en corde à piano.
- Prise en main confortable et sécurisée grâce au revêtement PVC antiglisse.
- Gain de temps sur poste avec l’identification par code couleur.
- Large choix de tailles couvrant les circlips de 8 à 200 mm.
- Résistance à la déformation élevée avec des embouts en corde à piano.
- Prise en main confortable et sécurisée grâce au revêtement PVC antiglisse.
- Gain de temps sur poste avec l’identification par code couleur.
- Large choix de tailles couvrant les circlips de 8 à 200 mm.
Applications
La pince Facom 199A est idéale pour les opérations de maintenance mécanique, de montage ou de démontage d’équipements comportant des circlips intérieurs. Elle est largement utilisée dans les secteurs de l’industrie, de l’automobile, de la production de machines, ainsi que dans la maintenance générale. Elle convient aux techniciens souhaitant garantir un travail précis et fiable dans des alésages de diamètres variés.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | courbé |
|---|---|
| Diamètre des becs | 1,3 mm |
| Longueur | 130 mm |
| Poids | 115 g |
| Capacité diamètre maxi | 25 mm |
| Diamètre min | 12 mm |
| Diamètre max | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,65 € HT
/ unité
28,38 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h