Pince porte-électrode Spartex 879847, Type: Pince porte electrode | Intensité maxi: 500 A

Pince porte-électrode vestale® 500a

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :879847
Rubix :C600-7275540
EAN :3660338333361
PORTE ELECTRODE VESTALE 500 A

Résumé technique

Typepince porte electrode
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PORTE ELECTRODE VESTALE 500 A


Pince porte-électrode VESTALE 500A :
Intensité maxi. à 35% : 500A. Poids : 485 g. Maxi Électrode : 8,0 mm. Câble : 95 mm². Blocage de l'électrode par vissage, pas à gauche. Isolation totale.

Informations techniques


Attributs
Typepince porte electrode
Intensité maxi500 A
51,79 € HT
/ unité
62,15 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h