Pince porte-électrode Spartex 853770, Type: 350A | Intensité maxi: 350 A
Pince porte electrode a levier 350 A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :853770
Rubix :C600-7093010
EAN :3660338097836

Documents
Détails articles : PINCE PORTE ELECTRODE A LEVIER 350 A
Pince porte-électrode à levier 350A :
Intensité maxi. à 35% : 350A. Poids : 560 g. Maxi Électrode : 5,0 mm. Câble : 50 mm². Modèle robuste et polyvalent. Mâchoires en laiton.
Intensité maxi. à 35% : 350A. Poids : 560 g. Maxi Électrode : 5,0 mm. Câble : 50 mm². Modèle robuste et polyvalent. Mâchoires en laiton.
Informations techniques
Attributs
| Type | 350a |
|---|---|
| Diamètre câble | 50 mm² |
| Intensité maxi | 350 A |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,89 € HT
/ unité
23,87 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h