Pince porte-électrode Spartex 853774, Type: 400A | Intensité maxi: 400 A

Pince porte electrode stubby 400 A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :853774
Rubix :C600-7093012
EAN :3660338097850
PINCE PORTE ELECTRODE STUBBY 400 A

Résumé technique

Documents

Détails articles : PINCE PORTE ELECTRODE STUBBY 400 A


Pince porte-électrode STUBBY® 400A :
Intensité maxi. à 35% : 400A. Poids : 450 g. Maxi Électrode : 6,3 mm. Câble : 50 mm². Tête monobloc renforcée en fibre de verre. Serrage pas à droite. Un incontournable du marché.

Informations techniques


Attributs
Type400a
Diamètre câble50 mm²
Intensité maxi400 A
42,92 € HT
/ unité
51,50 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h