Pince porte-électrode Spartex 853769, Type: 200A | Intensité maxi: 200 A
Pince porte electrode a levier 200 A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :853769
Rubix :C600-7093009
EAN :3660338097829

Documents
Détails articles : PINCE PORTE ELECTRODE A LEVIER 200 A
Pince porte-électrode à levier 200A :
Intensité maxi. à 35% : 200A. Poids : 360 g. Maxi Électrode : 3,2 mm. Câble : 25 mm². Modèle robuste et polyvalent. Mâchoires en laiton.
Intensité maxi. à 35% : 200A. Poids : 360 g. Maxi Électrode : 3,2 mm. Câble : 25 mm². Modèle robuste et polyvalent. Mâchoires en laiton.
Informations techniques
Attributs
| Type | 200a |
|---|---|
| Diamètre câble | 25 mm² |
| Intensité maxi | 200 A |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,17 € HT
/ unité
15,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h