Pince pneumatique SMC MHZ2-16C
Pince pneumatique série MHZ2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MHZ2-16C
Rubix :0338-2092865
Fabricant :MHZ2-16C
EAN :3618036379433

Résumé technique
| Type | pince pneumatique parallèle 2 doigts, simple effet (normalement fermée) |
|---|---|
| Course du cylindre | 6 mm |
Documents
Détails articles : PINCE RENFORCEE A SERRAGE MHZ2-16C
La série MHF2 est une série de pinces pneumatiques à profil étroit, conçu pour réduire de façon substantielle l'encombrement. La hauteur de la pince MHF2 est d'environ 1/3 de celle d'une pince équivalente de la série MHZ. Pour chaque taille, la course des doigts peut être longue, courte ou intermédiaire. Une grande rigidité peut être obtenue en adoptant un guide linéaire.
Pince ouverture parallele serie mhz2
Informations techniques
Attributs
| Type | pince pneumatique parallèle 2 doigts, simple effet (normalement fermée) |
|---|---|
| Course du cylindre | 6 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
554,67 € HT
/ unité
665,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours