Pince pneumatique Festo BUB-HGPT-80-B

Mors

Voir les informations techniques

Références

Festo :BUB-HGPT-80-B
Rubix :0326-2567587
Fabricant :560251
EAN :4052568207113
MORS DE PINCE BUB-HGPT-80-B

Résumé technique

Typemors de pince bub-hgpt-80-b
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MORS DE PINCE BUB-HGPT-80-B


Ébauche mors de pinces BUB-HGPT-80-B compatible avec la pince avec rainure en T HGPT-…-B. Taille=80, Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=5 - 60 °C, Poids du produit par mâchoire de pince=1738 g

Informations techniques


Attributs
Typemors de pince bub-hgpt-80-b
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
Pression maxi de service8 bar
Connexiondoorsteekgat en centreermof
Sériehgpt
Matière du corpsaluminium
419,70 HT
/ unité
503,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours