Pince pneumatique SMC MHZJ2-20C
MHZJ2, pince pneumatique, type parallèle, avec couvercle anti-poussière
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :MHZJ2-20C
Rubix :0338-2272861
Fabricant :MHZJ2-20C

Résumé technique
| Type | mhzj2, pince à air, type parallèle, avec couvercle anti-poussière |
|---|---|
| Course du cylindre | 10 mm |
Détails articles : PINCE OUVERTURE PARALLELE +SOUFF MHZJ2-20C
La série MHZ2 est une pince pneumatique parallèle de type standard, remplaçant la série MHQ(G)2. Un guide linéaire assure une grande rigidité et une grande précision. Le MHZ2 peut fonctionner sous une pression plus élevée, même avec un point de maintien et un surplomb plus importants. La précision de montage est élevée et la répétabilité du montage est améliorée.
Points forts
Pince à air parallèle avec couvercle anti-poussièreAlésages de 6 mm à 25 mm disponiblesDouble effet ou simple effet disponiblesTrois types de couvercle anti-poussière disponiblesAutocommutateur possible
Informations techniques
Attributs
| Type | mhzj2, pince à air, type parallèle, avec couvercle anti-poussière |
|---|---|
| Course du cylindre | 10 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Pression maxi de service | 7 bar |
| Connexion | m5 x 0,8 |
| Série | mhzj2 |
| Matière du corps | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
693,98 € HT
/ unité
832,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours