Références
SMC :MHZ2-10S2
Rubix :0338-2272825
Fabricant :MHZ2-10S2
EAN :3618036379501

Résumé technique
| Type | pince ouverture parallele mhz2 mhz2-10s2 |
|---|---|
| Course du cylindre | 4 mm |
Détails articles : PINCE OUVERTURE PARALLELE MHZ2 MHZ2-10S2
Guide linéaire pour une grande précision, un fonctionnement souple et des forces de préhension jusqu'à 318 N
Points forts
Force de préhension maximale par doigt 43,5 N à 0,5 MPaDouble effet et simple effetRépétitivité : ±0,01mmFréquence de fonctionnement maximale : 180 c.p.m.
Informations techniques
Attributs
| Type | pince ouverture parallele mhz2 mhz2-10s2 |
|---|---|
| Course du cylindre | 4 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Pression maxi de service | 7 bar |
| Connexion | m3 x 0,5 |
| Série | mhz2 |
| Matière du corps | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
503,90 € HT
/ unité
604,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours