Pince-étau Dolex PGO280, Forme des becs: Étau | Longueur: 280 mm | Capacité de serrage: 90 mm
Pince-etau
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dolex :PGO280
Rubix :J192-5241209
EAN :3700635902522


Résumé technique
| Forme des becs | étau |
|---|---|
| Capacité de serrage | 90 mm |
| Longueur | 280 mm |
Documents
Détails articles : PINCE ETAU GDE OUVERT. 280 MM
Pince avec grande ouverture idéale pour les réparations de carrosserie, travaux d'assemblage, soudure, tôlerie.
Points forts
pince grande ouverture
Applications
Idéale pour les réparations de carrosserie, travaux d'assemblage, soudure, tôlerie.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | étau |
|---|---|
| Capacité de serrage | 90 mm |
| Longueur | 280 mm |
| Poids | 740 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,28 € HT
/ unité
59,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours