Pince-étau Roebuck 4971997, Forme des becs: Droit | Longueur: 190 mm | Capacité de serrage: 42 mm

Pince étau mâchoire droite

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :4971997
Rubix :R600-5310372
EAN :3660338498268
PINCE ETAU MACHOIRE DROITE

Résumé technique

Forme des becsdroit
Capacité de serrage42 mm
Longueur190 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE ETAU MACHOIRE DROITE


Ces outils disposent d'un pouvoir de préhension exceptionnel et peuvent être verrouillés sur la pièce utilisée.
Ces pinces possèdent des mâchoires en acier chrome vanadium forgées et un levier de déverrouillage pour un démontage facile.
Utilisation générale, bec robuste avec denture renforcée.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdroit
Capacité de serrage42 mm
Longueur190 mm
Poids350 g
24,96 € HT
/ unité
29,95 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.