Pince-étau SAM 218-28, Forme des becs: Plat | Longueur: 280 mm | Capacité de serrage: 85 mm
Pince Etau Pour Soudure De Precision
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :218-28
Rubix :0149-5009744
EAN :3272670247789




Résumé technique
| Forme des becs | plat |
|---|---|
| Capacité de serrage | 85 mm |
| Longueur | 280 mm |
Documents
Détails articles : PINCE ETAU P/SOUDURES 218-28
Mâchoires en acier au chrome-vanadium.
Déverrouillage sans effort, sans à coup et d'une seule main.
Pour maintenir solidairement les tôles, cornières et profilés lors de la soudure.
Déverrouillage sans effort, sans à coup et d'une seule main.
Pour maintenir solidairement les tôles, cornières et profilés lors de la soudure.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | plat |
|---|---|
| Capacité de serrage | 85 mm |
| Longueur | 280 mm |
| Poids | 780 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,17 € HT
/ unité
102,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h