Pince-étau SAM 212-40, Forme des becs: Universel | Longueur: 250 mm
Pince Etau Grande Capacite Mors Mobile
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :212-40
Rubix :0149-5039082
EAN :3272670451483



Documents
Détails articles : PINCE ETAU 212-40 UC 2
Axe renforcé pour un meilleur maintien dans les efforts transversaux. Réglage précis. Déverrouillage d’une seule main. Mâchoires fines. Mors en acier au chrome vanadium. Mors mobile : réglage plus facile notamment de pièces cylindriques ou présentant des plans opposés non parallèles. C1 = Carré. C2 = Hexagonal. C3 = Rond. C4 = U.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | universel |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Poids | 800 g |
| Type | pince-étau grande capacité à mors mobile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,69 € HT
/ unité
148,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
