Pince-étau Facom 513.10, Forme des becs: Étau | Longueur: 235 mm | Capacité de serrage: 10.3 mm
513 - Pinces-étaux mono-réglage becs courts
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :513.10
Rubix :0139-5007122
EAN :3148511817360




Résumé technique
| Forme des becs | étau |
|---|---|
| Capacité de serrage | 10,3 mm |
| Longueur | 235 mm |
Documents
Détails articles : PINCE-ETAU MONO-REGLAGE 513.10 - 513.10 - (UC5)
Destinée aux opérations de serrage nécessitant précision et accessibilité, la gamme Facom 513 à becs courts propose trois références de pinces-étaux de différentes capacités et longueurs. Leurs mâchoires fines favorisent l’intervention dans des zones difficles d'accès, tandis que leur système de réglage par vis permet d’adapter l’outil aux dimensions des pièces.
Caractéristiques :
Les pinces-étaux mono-réglage Facom 513 sont conçues pour assurer un maintien fiable des pièces lors des opérations de serrage, d’assemblage ou de maintien temporaire. Les mâchoires fines facilitent l’accès dans des zones étroites, notamment lors d’interventions sur des ensembles mécaniques compacts ou des pièces difficilement accessibles.
Le réglage de l’ouverture s’effectue par vis, ce qui permet d’ajuster précisément la capacité de serrage selon la dimension de la pièce. Le blocage s'effectue d'une seule main, ce qui libère l'autre pour maintenir la pièce ou utiliser un second outil. Les mâchoires dentelées assurent un maintien stable sur des surfaces métalliques, des tubes ou des éléments filetés. La poignée en acier et la tête en alliage acier au carbone confèrent à l'ensemble une robustesse adaptée aux ateliers et chantiers.
Spécifications :
- Capacité : 25 mm (513.5) ; 35 mm (513A.7) ; 55 mm (513.10)
- Longueur totale : 140 mm (513.5) ; 190 mm (513A.7) ; 235 mm (513.10)
- Hauteur : 49 mm (513.5) ; 59 mm (513A.7) ; 71 mm (513.10)
- Matériau de la tête : alliage d’acier au carbone
- Type de poignée : acier
- Finition : cataphorèse noire
- Fonctionnement à une main : oui
- Garantie : à vie, couvrant l'échange de l'outil
Caractéristiques :
Les pinces-étaux mono-réglage Facom 513 sont conçues pour assurer un maintien fiable des pièces lors des opérations de serrage, d’assemblage ou de maintien temporaire. Les mâchoires fines facilitent l’accès dans des zones étroites, notamment lors d’interventions sur des ensembles mécaniques compacts ou des pièces difficilement accessibles.
Le réglage de l’ouverture s’effectue par vis, ce qui permet d’ajuster précisément la capacité de serrage selon la dimension de la pièce. Le blocage s'effectue d'une seule main, ce qui libère l'autre pour maintenir la pièce ou utiliser un second outil. Les mâchoires dentelées assurent un maintien stable sur des surfaces métalliques, des tubes ou des éléments filetés. La poignée en acier et la tête en alliage acier au carbone confèrent à l'ensemble une robustesse adaptée aux ateliers et chantiers.
Spécifications :
- Capacité : 25 mm (513.5) ; 35 mm (513A.7) ; 55 mm (513.10)
- Longueur totale : 140 mm (513.5) ; 190 mm (513A.7) ; 235 mm (513.10)
- Hauteur : 49 mm (513.5) ; 59 mm (513A.7) ; 71 mm (513.10)
- Matériau de la tête : alliage d’acier au carbone
- Type de poignée : acier
- Finition : cataphorèse noire
- Fonctionnement à une main : oui
- Garantie : à vie, couvrant l'échange de l'outil
Points forts
- Accès facilité dans les zones difficiles d'accès
- Ajustement précis du serrage via le réglage par vis
- Maintien stable des pièces grâce aux dents
- Robustesse adaptée aux usages intensifs
- Garantie à vie
- Ajustement précis du serrage via le réglage par vis
- Maintien stable des pièces grâce aux dents
- Robustesse adaptée aux usages intensifs
- Garantie à vie
Applications
Ces pinces-étaux Facom interviennent dans les travaux de montage, d'assemblage et de retouche nécessitant un maintien temporaire de pièces. Leur format compact les rend particulièrement utiles pour le serrage dans des espaces confinés : intérieur de bâtis, zones de soudure proches d'obstacles, assemblages sur châssis, etc.
Par exemple, en maintenance industrielle et en chaudronnerie, elles stabilisent des éléments pendant le pointage ou le vissage. Dans les ateliers de mécanique générale, elles servent à bloquer des tubes, des profilés ou des pièces usinées le temps d'une opération.
Par exemple, en maintenance industrielle et en chaudronnerie, elles stabilisent des éléments pendant le pointage ou le vissage. Dans les ateliers de mécanique générale, elles servent à bloquer des tubes, des profilés ou des pièces usinées le temps d'une opération.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | étau |
|---|---|
| Capacité de serrage | 10,3 mm |
| Longueur | 235 mm |
| Capacité | 71 mm |
| Poids | 628 g |
| Type | pince-etau mono-reglage |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,52 € HT
/ unité
39,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h