Pince-étau Facom 500A, Forme des becs: Court | Longueur: 230 mm | Capacité de serrage: 80 mm
Pince-étaux à becs courts
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :500A
Rubix :0139-5259983
EAN :3662424019821





Résumé technique
| Forme des becs | court |
|---|---|
| Capacité de serrage | 80 mm |
| Longueur | 230 mm |
Documents
Détails articles : PINCE ETAUX BECS COURTS 500A UC10/US50
La pince-étau à becs courts 500A de Facom est conçue pour garantir un maintien ferme et sécurisé dans les travaux de serrage les plus exigeants. Grâce à son système de verrouillage performant et son design ergonomique, elle s’utilise d’une seule main en toute sécurité. Ce modèle se distingue par ses becs courts rainurés, particulièrement efficaces pour le serrage de tubes de petit diamètre.
Caractéristiques :
La pince-étau Facom 500A se distingue par ses becs courts dotés d’une rainure usinée, offrant un maintien optimal des tubes de faible diamètre. Sa gâchette permet un déverrouillage fluide, sans à-coup, garantissant confort et sécurité d’utilisation. La boutonnière à 5 positions permet un réglage précis de l’ouverture, pour s’adapter à différents diamètres de pièces. Sa présentation chromée assure une bonne résistance à la corrosion, et son poids de 740 g lui confère une stabilité appréciable sans compromettre la maniabilité. Elle est conçue pour fonctionner à une seule main, facilitant les interventions dans les espaces réduits.
Spécifications :
- Largeur de nez : 17 mm
- Largeur de la tête : 81 mm
- Hauteur du produit : 81 mm
- Capacité de la mâchoire : 17 mm
- Nombre de positions de réglage : 5
- Type de pince : pince-étau à becs courts
- Type de dents : lisse
- Matériau de la tête : chrome
- Finition : chrome mat
Informations sur la marque :
Fondée en 1918, Facom est une marque française de référence dans l’outillage professionnel. Elle développe des solutions innovantes pour les secteurs de l’industrie, de l’automobile et de la maintenance. Intégrée au groupe Stanley Black & Decker, elle propose plus de 10 000 références et s’illustre par la robustesse, la précision et l’ergonomie de ses outils. Sa mission : garantir performance et sécurité au quotidien.
Caractéristiques :
La pince-étau Facom 500A se distingue par ses becs courts dotés d’une rainure usinée, offrant un maintien optimal des tubes de faible diamètre. Sa gâchette permet un déverrouillage fluide, sans à-coup, garantissant confort et sécurité d’utilisation. La boutonnière à 5 positions permet un réglage précis de l’ouverture, pour s’adapter à différents diamètres de pièces. Sa présentation chromée assure une bonne résistance à la corrosion, et son poids de 740 g lui confère une stabilité appréciable sans compromettre la maniabilité. Elle est conçue pour fonctionner à une seule main, facilitant les interventions dans les espaces réduits.
Spécifications :
- Largeur de nez : 17 mm
- Largeur de la tête : 81 mm
- Hauteur du produit : 81 mm
- Capacité de la mâchoire : 17 mm
- Nombre de positions de réglage : 5
- Type de pince : pince-étau à becs courts
- Type de dents : lisse
- Matériau de la tête : chrome
- Finition : chrome mat
Informations sur la marque :
Fondée en 1918, Facom est une marque française de référence dans l’outillage professionnel. Elle développe des solutions innovantes pour les secteurs de l’industrie, de l’automobile et de la maintenance. Intégrée au groupe Stanley Black & Decker, elle propose plus de 10 000 références et s’illustre par la robustesse, la précision et l’ergonomie de ses outils. Sa mission : garantir performance et sécurité au quotidien.
Points forts
- Déblocage maîtrisé grâce à une gâchette ergonomique, pour une sécurité renforcée ;
- Utilisation à une main, idéale pour les interventions rapides et les accès difficiles ;
- Becs courts avec rainure usinée, parfaits pour serrer les tubes de faible diamètre ;
- Réglage précis grâce à 5 positions de verrouillage.
- Utilisation à une main, idéale pour les interventions rapides et les accès difficiles ;
- Becs courts avec rainure usinée, parfaits pour serrer les tubes de faible diamètre ;
- Réglage précis grâce à 5 positions de verrouillage.
Applications
La pince-étau 500A Facom est recommandée pour les opérations de maintenance, d’assemblage et de réparation dans l’industrie mécanique, la métallurgie ou les ateliers de fabrication. Elle s’adresse aux techniciens, mécaniciens et artisans recherchant une solution de serrage fiable dans les espaces exigus ou pour manipuler de petits éléments tubulaires.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | court |
|---|---|
| Capacité de serrage | 80 mm |
| Longueur | 230 mm |
| Capacité | 17 mm |
| Poids | 740 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,72 € HT
/ unité
72,86 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h