Pince coupante Knipex 90 70 220, Forme des becs: Rond | Longueur: 22 mm

Pince emporte pièces

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :90 70 220
Rubix :7510-5313852
EAN :4003773019411
PINCE EMPORTE-PIECES REVOLVER 220MM

Résumé technique

Forme des becsrond
Longueur22 mm
Poids0,251 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE EMPORTE-PIECES REVOLVER 220MM


La pince emporte-pièces type révolver Knipex 90 70 220 est un outil robuste et précis conçu pour percer facilement le cuir, le tissu et les plastiques souples. Grâce à son mécanisme rotatif à six buses, elle permet d’ajuster rapidement le diamètre du perçage tout en assurant un travail net et rapide.

Caractéristiques :
La pince emporte-pièces 90 70 220 de Knipex permet de percer avec précision dès la première pression. Grâce à sa qualité de coupe et à la robustesse de ses emporte-pièces, elle assure des résultats nets tout en demandant peu d’effort, même sur des matériaux résistants comme le cuir épais. Ses emporte-pièces sont conçus en acier spécial trempé à l’huile, assurant une résistance élevée à l’usure et une grande longévité. Elle est dotée d’un système de buses interchangeables montées sur une tête tournante, permettant un changement rapide par simple rotation avec verrouillage automatique, permettant de sélectionner facilement le diamètre de perforation souhaité parmi six tailles disponibles. Grâce à son ressort d’ouverture, elle revient automatiquement en position de départ, ce qui optimise le confort d’utilisation, notamment lors de séries répétitives. Elle est également équipée d’un cran d’arrêt assurant un verrouillage sécurisé en position fermée. Son revêtement par poudrage rouge protège efficacement contre la corrosion, assurant ainsi la conservation de ses performances dans le temps.

Spécifications :
- Référence : 90 70 220
- Dimensions : 220 x 64 x 15 mm
- Poids : 251 g
- Buses de perforation : Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm
- Matériau : acier spécial trempé à l’huile
- Revêtement en poudre antirouille.

Normes :
Cette pince emporte-pièces 90 70 220 est conforme à la réglementation REACH et garantit que le produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC), contribuant ainsi à une meilleure protection de la santé humaine et de l’environnement.

Informations sur la marque :
Knipex est une marque allemande fondée en 1882, spécialisée dans la conception et la fabrication d’outils de qualité pour les usages professionnels. Reconnue pour son expertise en matière de pinces, l’entreprise propose plus de 1 000 modèles destinés à des secteurs variés. Engagée pour la durabilité, l’innovation et la précision, Knipex produit exclusivement en Allemagne et exporte ses outils dans plus de 100 pays.
To punch holes into leather, textiles and plastic material. With six interchangeable punches: 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 mm dia.. With opening spring and locking device. Powder-coated for reliable protection against rust. Pliers body and punches: special tool steel, oil-hardened

Points forts

- Réalise des trous nets et précis sans effort excessif ;
- Permet une sélection rapide du diamètre grâce au système rotatif à 6 buses ;
- Offre un confort de travail accru avec le ressort de rappel automatique ;
- Résiste à la corrosion grâce à son revêtement en poudre antirouille ;
- Permet de travailler sur des matériaux variés comme le cuir, le tissu et les plastiques souples.

Applications

La pince emporte-pièces type révolver Knipex 90 70 220 est idéale pour des travaux de perforation manuels sur cuir, tissus, papier ou plastiques souples. Elle s’utilise dans les ateliers de maroquinerie, de couture, de tapisserie ou encore dans les environnements de maintenance industrielle légère. Elle convient également pour les loisirs créatifs à domicile, le bricolage et la personnalisation d’objets.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsrond
Longueur22 mm
Poids0,251 g
Capacité de coupe5 mm
Typepince à perforer revolver
37,54 € HT
/ unité
45,05 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h