Pince à becs Facom 185.20CPESLS, Forme des becs: Demi-rond | Longueur: 200 mm | Longueur des becs: 75 mm
Pince demi-ronde becs longs - SLS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :185.20CPESLS
Rubix :0139-5266847
EAN :3662424028366




Résumé technique
| Forme des becs | demi-rond |
|---|---|
| Longueur des becs | 75 mm |
| Longueur | 200 mm |
Documents
Détails articles : PINCE BECS DROIT LG 200MM SLS 185.20CPESLS
Cette pince demi-ronde à becs longs de Facom est conçue pour les opérations de préhension et de coupe en environnement contraint. Elle intègre une solution d’attache SLS visant à limiter les risques de chute d’outil en hauteur. Sa conception associe précision des becs et robustesse des matériaux.
Caractéristiques :
Les becs fins de cette pince demi-ronde sont conçus pour accéder à des zones étroites. Leur surface finement striée améliore la prise sur les pièces. Par ailleurs, le serre-tube facilite la manipulation d’éléments cylindriques. Enfin, le coupe-fil latéral permet la coupe de fils en cuivre et en acier dur.
Le produit est équipée d’un dispositif d’attache SLS par manille, destiné aux outils lourds et volumineux. Ce système limite les risques de chute accidentelle lors des interventions en hauteur et contribue à sécuriser les opérations.
La conception en acier chrome molybdène, associée à un traitement par induction sur les taillants, renforce la durabilité. Sur les poignées, les gaines bi-matière offrent une prise en main stable et résistent aux produits chimiques, tandis que le ressort de rappel (amovible) améliore le confort d’utilisation sur les tâches répétitives.
Spécifications :
- Longueur totale (L) : 200 mm
- Largeur de la tête fermée (B) : 18 mm
- Épaisseur de la tête (E1) : 9 mm
- Longueur de la tête (C) : 75 mm
- Épaisseur de l’extrémité des becs (E) : 3,6 mm
- Capacité de coupe : 1,6 mm (corde à piano 160 kg/mm²)
- Matériau : acier chrome molybdène
- Poignées : gaines bi-matière
- Poids net : 0,215 kg
- Garantie : 2 ans
Normes :
- Marquage CE : indique que l’outil répond aux exigences européennes en matière de sécurité et de conformité réglementaire
- ISO 5745 : précise les spécifications techniques des pinces de serrage et de manipulation utilisées en maintenance et en industrie
Caractéristiques :
Les becs fins de cette pince demi-ronde sont conçus pour accéder à des zones étroites. Leur surface finement striée améliore la prise sur les pièces. Par ailleurs, le serre-tube facilite la manipulation d’éléments cylindriques. Enfin, le coupe-fil latéral permet la coupe de fils en cuivre et en acier dur.
Le produit est équipée d’un dispositif d’attache SLS par manille, destiné aux outils lourds et volumineux. Ce système limite les risques de chute accidentelle lors des interventions en hauteur et contribue à sécuriser les opérations.
La conception en acier chrome molybdène, associée à un traitement par induction sur les taillants, renforce la durabilité. Sur les poignées, les gaines bi-matière offrent une prise en main stable et résistent aux produits chimiques, tandis que le ressort de rappel (amovible) améliore le confort d’utilisation sur les tâches répétitives.
Spécifications :
- Longueur totale (L) : 200 mm
- Largeur de la tête fermée (B) : 18 mm
- Épaisseur de la tête (E1) : 9 mm
- Longueur de la tête (C) : 75 mm
- Épaisseur de l’extrémité des becs (E) : 3,6 mm
- Capacité de coupe : 1,6 mm (corde à piano 160 kg/mm²)
- Matériau : acier chrome molybdène
- Poignées : gaines bi-matière
- Poids net : 0,215 kg
- Garantie : 2 ans
Normes :
- Marquage CE : indique que l’outil répond aux exigences européennes en matière de sécurité et de conformité réglementaire
- ISO 5745 : précise les spécifications techniques des pinces de serrage et de manipulation utilisées en maintenance et en industrie
Points forts
- Sécurisation des interventions en hauteur grâce au système d’attache SLS
- Accès facilité aux zones difficiles via des becs longs et fins
- Maintien précis des pièces assuré par des surfaces finement striées et un serre-tube intégré
- Coupe de fils grâce au coupe-fil latéral
- Durabilité accrue liée à l’acier chrome molybdène et au traitement par induction des taillants
- Confort d’utilisation amélioré avec des gaines bi-matière résistantes aux produits chimiques et un ressort de rappel amovible.
- Accès facilité aux zones difficiles via des becs longs et fins
- Maintien précis des pièces assuré par des surfaces finement striées et un serre-tube intégré
- Coupe de fils grâce au coupe-fil latéral
- Durabilité accrue liée à l’acier chrome molybdène et au traitement par induction des taillants
- Confort d’utilisation amélioré avec des gaines bi-matière résistantes aux produits chimiques et un ressort de rappel amovible.
Applications
Cette pince s’utilise dans des environnements nécessitant à la fois précision et sécurisation des outils. Elle convient aux opérations de maintenance industrielle, de montage mécanique et d’installation en hauteur. Dans les secteurs tels que l’énergie, la construction métallique ou les travaux en hauteur, elle permet de manipuler des fils, des câbles ou des petites pièces dans des zones d’accès limité. Elle s’intègre également aux activités d’électriciens, de techniciens de maintenance ou d’intervenants sur structures, notamment lorsque la maîtrise du risque de chute d’outil est requise.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | demi-rond |
|---|---|
| Longueur des becs | 75 mm |
| Longueur | 200 mm |
| Diamètre | 3,6 mm |
| Poids | 215 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,96 € HT
/ unité
64,75 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h