Pince à becs Facom 195.20CPESLS, Forme des becs: Demi-rond | Longueur: 200 mm | Longueur des becs: 69 mm

Pince demi-ronde becs coudés longs - SLS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :195.20CPESLS
Rubix :0139-5266849
EAN :3662424028380
PINCE BEC COUDE 40DEG SLS LG.200MM 195.20CPESLS

Résumé technique

Forme des becsdemi-rond
Longueur des becs69 mm
Longueur200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE BEC COUDE 40DEG SLS LG.200MM 195.20CPESLS


La pince demi-ronde becs coudés longs de Facom est conçue pour la manipulation et le maintien de pièces, ainsi que la coupe de fils en cuivre et acier dur. Son système d’attache SLS limite les risques de chute.

Caractéristiques :
Cette pince demi-ronde est équipée d’un système d’attache SLS avec câble serti tournant, conçu pour limiter les risques de chute accidentelle lors des interventions en hauteur. Cette solution préserve la liberté de mouvement sans altérer la prise en main.

Les poignées sont équipées de gaines ergonomiques très résistantes aux produits chimiques. Elles disposent également d'un ressort de rappel, amovible, qui contribue à une utilisation plus fluide lors des manipulations répétées.

Les becs longs et coudés à 40° facilitent l’accès aux zones difficiles. Leur surface finement striée améliore le maintien des pièces, tandis que le serre-tube intégré permet une prise plus efficace sur les éléments cylindriques. Enfin, le coupe-fil latéral complète l’outil pour la coupe de fils en cuivre et en acier dur.

Spécifications :
- Longueur totale (L) : 200 mm
- Longueur des becs (C) : 69 mm
- Largeur de la tête (B) : 18 mm
- Épaisseur de l'extrémité des becs (E) : 3,60 mm
- Épaisseur de la tête (E1) : 9 mm
- Capacité de coupe : fils en cuivre et acier dur jusqu’à 160 kg/mm²
- Poids net : 0,215 kg
- Finition : chromée
- Durée de garantie : 2 ans

Normes :
- Marquage CE : atteste de la conformité du produit aux exigences essentielles de sécurité définies par la réglementation européenne
- ISO 5745 : norme internationale relative aux dimensions, à la résistance et aux performances des pinces de serrage et de manipulation

Points forts

- Système d’attache SLS intégré : réduction du risque de chute
- Câble serti tournant et ressort de rappel : ergonomie optimisée
- Becs longs coudés à 40° : accès facilité aux zones étroites
- Becs striés et serre-tube : meilleure prise sur les pièces
- Coupe-fil intégré : polyvalence d’usage pour différents types de fils
- Gaines sur les poignées : résistance aux environnements chimiques

Applications

Cette pince demi-ronde à becs coudés longs est adaptée aux travaux de maintenance industrielle, d’assemblage mécanique et d’intervention en hauteur. Elle s’utilise notamment dans les secteurs de l’énergie, des infrastructures, de la construction métallique ou de l’aéronautique. Dans ces contextes, elle permet d’accéder à des zones confinées, de manipuler des composants fins ou de maintenir des pièces cylindriques. Son système de sécurisation SLS est pensé pour les opérations en hauteur, tandis que ses capacités de coupe conviennent aux travaux de câblage et de montage.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdemi-rond
Longueur des becs69 mm
Longueur200 mm
Diamètre9 mm
Poids215 g
51,22 € HT
/ unité
61,46 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.