Pince à becs Knipex 25 05 160, Forme des becs: Demi-rond | Longueur: 160 mm | Longueur des becs: 50 mm

Pince demi-ronde avec tranchant (pince radio)

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Knipex :25 05 160
Rubix :7510-5291657
EAN :4003773022817
PINCE RADIO BEC 1/2 RD 160MM CHROME
Résumé technique
Forme des becsdemi-rond
Longueur des becs50 mm
Longueur160 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PINCE RADIO BEC 1/2 RD 160MM CHROME


La pince demi-ronde avec tranchant Knipex, également appelée pince radio, est conçue pour les opérations de précision dans des environnements restreints. Grâce à ses mâchoires longues, effilées et striées, elle permet de saisir, maintenir et couper différents types de fils avec efficacité. Elle se distingue par sa solidité, sa précision et son ergonomie, répondant aux exigences élevées des professionnels du bâtiment, de l’électricité, de la plomberie et de l’automobile.

Caractéristiques :
La pince à becs demi-ronds Knipex combine trois fonctions essentielles : saisir, positionner et couper. Sa forme effilée facilite l’accès dans les zones confinées, tandis que ses becs demi-ronds striés assurent une excellente prise des pièces, même les plus petites. Conçue en acier électrique au vanadium, elle garantit une grande robustesse, y compris en cas de torsion. Les tranchants trempés par induction à environ 61 HRC assurent une coupe puissante et nette, adaptée aux fils tendres, mi-durs et durs. La position des tranchants, proche de l’articulation, optimise la transmission de la force manuelle, réduisant ainsi l’effort à fournir. Les poignées multimatières, confortables et ergonomiques, offrent une prise en main sûre et agréable, même lors d’un usage prolongé.

Spécifications :
- 2 modèles disponibles : 25 05 160 et 25 05 140
- Capacité de coupe fil mi-dur : Ø 2,5 mm
- Capacité de coupe fil dur : Ø 1,6 mm
- Tranchants trempés par induction : dureté env. 61 HRC
- Finition : chromée
- Longueur de la mâchoire : 50,0 mm (25 05 160) ; 42,0 mm (25 05 140)
- Largeur de tête : 16,5 mm (25 05160) ; 15 mm (25 05140)
- Épaisseur de la mâchoire : 9,0 mm (25 05 160) ; 8,0 mm (25 05 140)
- Largeur des pointes : 3,0 mm (25 05 160) ; 2,5 mm (25 05 140)
- Épaisseur des pointes : 2,5 mm (25 05 160) ; 2,0 mm (25 05 140)
- Poignées : multimatières avec emplacements KNIPEXtend (25 05 160 uniquement)

Normes :
Cette pince est conforme à plusieurs normes européennes garantissant sa qualité et sa sécurité d’utilisation.
- DIN ISO 5745 : définit les exigences techniques et dimensionnelles pour les pinces à bec demi-rond, assurant précision, robustesse et interchangeabilité entre outils
- Conforme REACH : garantit l’absence de substances chimiques dangereuses pour la santé humaine et l’environnement, comme les substances SVHC (Substances of Very High Concern)

Informations sur la marque :
Knipex est une entreprise allemande fondée en 1882, reconnue pour son expertise dans la fabrication de pinces professionnelles. Avec plus de 1 000 employés et une production exclusivement en Allemagne, la marque s’engage pour l’innovation, la qualité et la durabilité. Présente dans plus de 100 pays, Knipex conçoit des outils de précision pour les secteurs de l’industrie, de l’artisanat et de la maintenance technique.
Suitable for finer gripping and cutting work. Flat round, long, tapering jaws. Serrated gripping surfaces. With blades for soft, medium-hard and hard wire. Cutting edges additionally induction hardened, hardness of the cutting edges about 61 HRC. Vanadium-Electro steel, forged, multi-stage oil hardened

Points forts

- Excellente maniabilité en zones exigües grâce à une forme effilée et compacte ;
- Coupe précise et puissante sur fils tendres, mi-durs et durs grâce aux tranchants trempés par induction ;
- Polyvalence d’usage : saisie, maintien et coupe réunis en un seul outil ;
- Réduction de l’effort grâce à une articulation optimisée pour la transmission de force ;
- Prise en main sûre et confortable avec poignées ergonomiques multimatières ;
- Haute durabilité grâce à la fabrication en acier électrique au vanadium et à la finition chromée.

Applications

La pince demi-ronde Knipex est conçue pour répondre aux besoins variés des professionnels de l’électricité, de l’automobile, de la plomberie et du bâtiment. Elle s’utilise dans des contextes de travail où précision et compacité sont essentielles : interventions sur circuits imprimés, réparations dans des boîtiers électriques, travaux en espaces confinés, installations sanitaires ou raccordements de fils dans des armoires électriques. Sa forme fine permet une manipulation aisée même dans les zones difficiles d’accès, et ses capacités de coupe en font un outil indispensable pour les opérations quotidiennes de maintenance et de montage.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdemi-rond
Longueur des becs50 mm
Longueur160 mm
Capacité de coupe2,5 mm
Poids144 g
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,00 HT
/ unité
55,20 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.