Pince à becs Knipex 38 35 200, Forme des becs: Pointu | Longueur: 200 mm | Longueur des becs: 73 mm

Pince de mécanicien

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :38 35 200
Rubix :7510-5313813
EAN :4003773017134
PINCE DE MECANICIEN 200MM CHROME

Résumé technique

Forme des becspointu
Longueur des becs73 mm
Longueur200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE DE MECANICIEN 200MM CHROME


grande résistance à la flexion des pointes de la pince Acier électrique au vanadium. Forgé, trempé à l’huile.

Informations techniques


Attributs
Forme des becspointu
Longueur des becs73 mm
Longueur200 mm
Poids205 g
66,70 HT
/ unité
80,04 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.