Pince coupante EGA Master 38668, Forme des becs: Diagonal | Longueur: 200 mm
Pince coupante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38668
Rubix :1304-5499007
Fabricant :38668
EAN :8412783386684

Documents
Détails articles : PINCE COUPANTE DIAGONALE 200 MM MANCHE INOX
PINCE COUPANTE DIAGONALE 200 MM (8") INOX HANDLE SS420
Pince coupante diagonale en inox 420, longueur 200 mm, conçue pour une coupe précise en environnement propre et corrosif.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | diagonal |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
| Poids | 200 g |
| Type | pince coupante diagonale inox 420 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,68 € HT
/ unité
117,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
