Pince coupante EGA Master 38012, Forme des becs: Coupe-latérale | Longueur: 200 mm
Pince coupante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38012
Rubix :1304-5500914
Fabricant :38012
EAN :8412783380125


Résumé technique
| Forme des becs | coupe-latérale |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
| Poids | 340 g |
Documents
Détails articles : PINCE COUPANTE RENFORCEE 200 MM INOX
PINCE COUPANTE RENFORCÉE 200 MM (8") INOX SS420
Pince coupante diagonale renforcée EGA Master 38012 en inox 420, 200 mm, 340 g.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | coupe-latérale |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
| Poids | 340 g |
| Type | pince coupante diagonale renforcée en acier inoxydable 420 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,91 € HT
/ unité
131,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours