Pince coupante EGA Master 38011, Forme des becs: Coupe-latérale | Longueur: 180 mm
Pince coupante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38011
Rubix :1304-5504048
Fabricant :38011
EAN :8412783380118


Résumé technique
| Forme des becs | coupe-latérale |
|---|---|
| Longueur | 180 mm |
| Poids | 270 g |
Documents
Détails articles : PINCE COUPANTE RENFORCEE 180 MM INOX
PINCE COUPANTE RENFORCÉE 180 MM (7") INOX SS420
Pince coupante renforcée en acier inoxydable 420, 180 mm, avec manches Bimat.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | coupe-latérale |
|---|---|
| Longueur | 180 mm |
| Poids | 270 g |
| Type | pince coupante diagonale renforcée |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,47 € HT
/ unité
102,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours