Pince coupante EGA Master 70108, Forme des becs: Diagonal | Longueur: 180 mm
Pince coupante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :70108
Rubix :1304-5516568
Fabricant :70108
EAN :8412783701081

Documents
Détails articles : PINCE COUPANTE RENFORCEE 180 MM ANTIDEFLAGRANTE CU-BE
PINCE COUPANTE RENFORCÉE 180 MM (7") ANTIDÉFLAGRANTE Cu-Be
Pince coupante diagonale renforcée et non étincelante, pensée pour les environnements à risque d’explosion. Longueur totale 180 mm.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | diagonal |
|---|---|
| Longueur | 180 mm |
| Type | pince coupante diagonale renforcée antidéflagrante |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
281,72 € HT
/ unité
338,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
