Pince coupante Knipex 74 07 250, Forme des becs: Diagonal | Longueur: 250 mm
Pince coupante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :74 07 250
Rubix :7510-5313336
EAN :4003773018421



Documents
Détails articles : PINCE CPTE CTE FTE DEMULT 250MM CHRM 1000V
la pince coupante de côté de 250 mm de longueur convient pour les conducteurs en cuivre jusqu'à 16 mm² et les conducteurs en aluminium jusqu'à 35 mm² Avec axe de rotation intégré pour des utilisations extrêmes et en continu. Convient parfaitement à tous les types de fils, même à la corde à piano. Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication. Tranchants de précision trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | diagonal |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Poids | 510 g |
| Capacité de coupe | 4,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,51 € HT
/ unité
129,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours