Pince coupante Knipex 74 05 140, Longueur: 140 mm

Pince coupante

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :74 05 140
Rubix :7510-5313319
EAN :4003773039617
PINCE COUPTE COTE FTE DEMULT. 140MM CHROME

Résumé technique

Longueur140 mm
Poids157 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE COUPTE COTE FTE DEMULT. 140MM CHROME


La pince coupante de côté à forte démultiplication Knipex 74 05 140 est conçue pour les sollicitations extrêmes et permanentes rencontrées lors des travaux de coupe intensifs. Destinée aux utilisateurs professionnels, elle combine une puissance de coupe élevée, une grande robustesse et un format compact. Sa conception permet de réduire l’effort physique nécessaire, avec un gain de force d’environ 20 % par rapport aux pinces coupantes de côté classiques de même longueur.

Caractéristiques :
Cette pince coupante de côté est conçue pour les travaux les plus exigeants et prolongés, notamment sur fils d’acier mi-dur, fils durs et corde à piano. La géométrie optimisée des tranchants, associée au rapport de démultiplication et à la conception de l’articulation, permet d’obtenir une coupe précise tout en ménageant les forces de l’utilisateur. Les tranchants de précision sont trempés par induction et présentent une dureté d’environ 64 HRC, assurant une coupe régulière et durable, y compris sur des matériaux très durs comme la corde à piano jusqu’à Ø 1,5 mm. La pince repose sur une conception particulièrement robuste, avec un axe d’articulation rapporté par forgeage, garantissant une stabilité mécanique élevée lors d’utilisations répétées et intensives. Malgré cette robustesse, l’outil reste léger, avec un poids limité à 157 g, ce qui favorise son usage en mobilité. Les poignées multimatières à gaine bi-matière offrent une prise en main confortable et ergonomique. La finition chromée assure une protection efficace contre la corrosion, notamment lors d’un stockage dans des environnements soumis aux variations de température et à la condensation, comme les véhicules d’intervention.

Spécifications :
• Dimensions : 140 x 54 x 20 mm
• Poids : 157 g
• Capacité de coupe fil d’acier mi-dur : diamètre 3,1 mm
• Capacité de coupe fil dur : diamètre 2,0 mm
• Capacité de coupe corde à piano : diamètre 1,5 mm
• Dureté des tranchants : environ 64 HRC
• Matériau : acier électrique au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases.
• Finition : pince chromée
• Poignées : poignées multimatières

Normes :
• DIN ISO 5749 : définit les exigences applicables aux pinces coupantes de côté
• REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
With integrated forged axle for heavy duty. Suitable for all types of wire including piano wire. High cutting performance with minimum effort due to optimum co-ordination of the cutting edge angle and transmission ratio. Precision cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Chrome vanadium heavy-duty steel, forged, multi stage oil-hardened

Points forts

• Puissance de coupe élevée avec un effort réduit d’environ 20 % par rapport aux pinces classiques de même taille
• Adaptée aux sollicitations extrêmes et aux utilisations prolongées
• Coupe précise de fils mi-durs, de fils durs et de corde à piano grâce aux tranchants trempés par induction
• Excellente ergonomie grâce à la géométrie optimisée des tranchants, de l’articulation et des poignées
• Protection durable contre la corrosion grâce à la finition chromée

Applications

Cette pince est utilisée pour des travaux de coupe intensifs dans l’artisanat, l’automobile, le bâtiment et l’industrie. Elle convient aux opérations de montage, de maintenance et d’intervention mobile nécessitant la coupe de fils durs ou de matériaux résistants. Son format compact, sa robustesse et sa légèreté en font un outil adapté aux ateliers, aux chantiers de montage et aux interventions réalisées en conditions exigeantes.

Informations techniques


Attributs
Longueur140 mm
Poids157 g
Capacité de coupe3,1 mm
60,59 HT
/ unité
72,71 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours