Pince coupante Knipex 74 01 250, Longueur: 245 mm
Pince coupante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :74 01 250
Rubix :7510-5314059
EAN :4003773034063





Documents
Détails articles : PINCE COUPANTES DE COTE
la pince coupante de côté de 250 mm de longueur convient pour les conducteurs en cuivre jusqu'à 16 mm² et les conducteurs en aluminium jusqu'à 35 mm² Avec axe de rotation intégré pour des utilisations extrêmes et en continu. Convient parfaitement à tous les types de fils, même à la corde à piano. Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication. Tranchants de précision trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 245 mm |
|---|---|
| Poids | 391 g |
| Capacité de coupe | 4,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,13 € HT
/ unité
74,56 € TTC

- Livraison habituellement sous (21) jours