Pince coupante Knipex 70 05 180, Forme des becs: Diagonal | Longueur: 180 mm

Pince coupante

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Knipex :70 05 180
Rubix :7510-5313654
EAN :4003773043706
PINCE COUPANTE COTE 180MM CHROME
Résumé technique
Forme des becsdiagonal
Longueur180 mm
Poids246 g
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PINCE COUPANTE COTE 180MM CHROME


La pince coupante de côté KNIPEX a été développée pour offrir une coupe précise, fiable et confortable. Grâce à sa tête étroite et à ses tranchants trempés, elle permet une coupe nette, même dans les zones difficiles d’accès. Ce modèle allie durabilité, efficacité et ergonomie, pour une performance constante au fil du temps.

Caractéristiques :
La pince coupante de côté KNIPEX se distingue par sa polyvalence et sa qualité de fabrication. Sa tête étroite facilite l’accès aux zones confinées. Ses tranchants de précision, trempés par induction, assurent une coupe nette sur différents types de fils, y compris les fils durs et en cuivre très fins, même au bout des tranchants. La conception des poignées confort, composées de trois matériaux ergonomiques, garantit une prise en main sûre et agréable, même en usage prolongé. De plus, les poignées sont équipées de deux emplacements KNIPEXtend pour l’ajout d’accessoires. La finition chromée ou zinguée assure une protection durable contre la corrosion, renforçant ainsi la longévité de l’outil.

Spécifications :
- Dureté des tranchants : env. 61 HRC
- Type de poignées : ergonomiques, trois matériaux, avec emplacements KNIPEXtend
- Finition : chromée / zinguée
- 4 références disponibles :
- Modèle : 70 05 180 : Longueur : 180 mm, Capacité de coupe de fil d’acier mi-dur : Ø 3,0 mm, fil dur : Ø 2,5 mm
- Modèle : 70 05 160 : Longueur : 160 mm, Capacité de coupe de fil d’acier mi-dur : Ø 3,0 mm, fil dur : Ø 2,0 mm
- Modèle : 70 05 140 : Longueur : 140 mm, Capacité de coupe de fil d’acier mi-dur : Ø 2,5 mm, fil dur : Ø 1,8 mm
- Modèle : 70 05 125 : Longueur : 125 mm, Capacité de coupe de fil d’acier mi-dur : Ø 2,3 mm, fil dur : Ø 1,5 mm.

Normes :
Ce produit est conforme à la norme européenne DIN ISO 5749, qui spécifie les exigences relatives aux pinces coupantes diagonales, notamment en termes de dimensions, de capacités de coupe et de sécurité d’utilisation. Il est également conforme au règlement REACH et ne contient aucune substance extrêmement préoccupante (SVHC), garantissant ainsi un usage sûr et respectueux des réglementations environnementales en vigueur dans l’Union européenne.

Informations sur la marque :
Fondée en Allemagne, KNIPEX est une entreprise familiale spécialisée dans la fabrication de pinces de haute qualité depuis plus de 140 ans. Reconnue mondialement pour son expertise et son innovation, la marque propose une gamme de plus de 1 000 références. KNIPEX place la performance, la durabilité et la sécurité au cœur de sa mission, au service des professionnels de l'industrie, de l'électronique et de la maintenance.
The indispensable diagonal cutter for all-round use. High-quality material and precise workmanship for long service life. Precision cutting edges for soft and hard wire. Clean cutting of thin copper wires, also at the cutting-edge tips. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 62 HRC. Narrow head style for use in confined areas. Vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened

Points forts

- Permet une coupe nette, y compris en bout de tranchants, grâce aux lames trempées par induction ;
- Accès facilité dans les espaces restreints grâce à la tête fine ;
- Excellente prise en main avec poignées confortables à triple matériau ;
- Longue durée de vie grâce à l’utilisation de matériaux de haute qualité et à une finition anti-corrosion ;
- Compatible avec des accessoires KNIPEXtend pour une personnalisation fonctionnelle ;
- Disponible en plusieurs longueurs pour s’adapter aux besoins spécifiques de coupe.

Applications

Cette pince coupante est idéale pour les travaux de coupe dans les domaines de l’électricité, de l’électronique, de la maintenance industrielle et de l’assemblage mécanique. Elle est recommandée pour couper des fils d’acier mi-dur, dur ou en cuivre, que ce soit dans des panneaux de commande, des armoires électriques, ou lors de travaux d’installation. Grâce à sa conception compacte, elle est parfaitement adaptée aux interventions dans des environnements exigus ou difficiles d’accès. Son confort d’utilisation la rend particulièrement utile lors d’opérations répétitives ou de longue durée.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdiagonal
Longueur180 mm
Poids246 g
Capacité de coupe3 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,35 HT
/ unité
64,02 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.