Pince coupante Knipex 78 61 140 ESD, Longueur: 140 mm | Longueur des becs: 12.3 mm
Pince coupante électronique Super Knips® XL 140mm - Gainage bi-matière ESD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :78 61 140 ESD
Rubix :7510-5313099
EAN :4003773081708



Documents
Détails articles : ELECTRONIC-SUPER-KNIPS ESD
Pince coupante électronique Super Knips® XL 140mm - Avec ressort et limitation d'ouverture - Gainage bi-matière ESD - Tranchants meulés sans biseau - Convient pour câbles à fibres optiques - Dureté des tranchants env 64 HRC
Dureté des tranchants d'env. 64 HRC. Tranchants trempés par induction. Acier à outils spécial, trempé à l’huile en plusieurs phases. Pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision. Tranchants meulés très coupants sans biseau. Pointes parfaitement usinées permettant également la coupe de fils contigus à partir de 0,2 mm. Cisaillement à microdécalage contrôlé de l’arête de coupe pour coupe ultraprécise même des fils les plus fins et longue durée de vie. Charnière avec rivet en acier inoxydable. Très souple pour un travail moins fatiguant. Avec ressort et limitation d'ouverture.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 140 mm |
|---|---|
| Poids | 85 g |
| Longueur des becs | 12,3 mm |
| Capacité de coupe | 2,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,05 € HT
/ unité
63,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours