Pince coupante Knipex 77 02 115 ESD, Forme des becs: Coupe-latérale | Longueur: 117 mm | Longueur des becs: 14 mm
Pince coupante diagonale pour électronique à petite facette, tête ronde type 77 02
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :77 02 115 ESD
Rubix :7510-5314067
EAN :4003773025092



Documents
Détails articles : PINCE COUPANTES DE COTE ESD
Destinée aux travaux électroniques de précision, la pince coupante de côté Knipex 77 02 115 ESD associe dissipation électrostatique et coupe maîtrisée. L’outil est adapté aux postes de travail dédiés à l’assemblage et à la maintenance de composants électroniques sensibles aux décharges électrostatiques.
Caractéristiques :
Cette pince coupante Knipex pour l’électronique repose sur une charnière entrepassée anti-jeu, conçue pour limiter les mouvements parasites lors de la coupe. Seule la contrainte de cisaillement opère sur les rivets. La démultiplication élevée réduit l’effort physique, même lors d’opérations répétées. Ses poignées multimatières assurent la dissipation des charges électrostatiques. Cette caractéristique participe à la protection des composants électroniques sensibles lors des interventions. Les manchons fins, relevés vers la tête de la pince, facilitent une prise en main précise entre le pouce et l’index, notamment dans les zones de travail étroites. La tête ronde avec petit biseau permet un positionnement contrôlé sur le fil à couper. Les tranchants, durcis au laser, assurent une géométrie de coupe adaptée aux fils utilisés en électronique. Le double ressort à faible frottement favorise une ouverture régulière et uniforme, améliorant la fluidité des gestes. Le polissage miroir, associé à une fine couche d’huile, limite les phénomènes de corrosion sans recours à un revêtement chromé. Cette finition réduit le risque de contamination des circuits électriques par des particules détachées, tout en assurant une protection contre la rouille.
Spécifications :
• Dimensions : 117 × 52 × 17 mm
• Poids : 69 g
• Largeur de tête : 11 mm
• Longueur de la mâchoire : 14 mm
• Épaisseur de la mâchoire au niveau de l’articulation : 7,5 mm
• Capacité de coupe fil doux : diamètre 01 mm
• Capacité de coupe fil d’acier mi-dur : diamètre 1,2 mm
• Capacité de coupe fil dur : diamètre 0,6 mm.
• Dureté des tranchants : au moins 62 HRC
• Finition : polie miroir
• Poignées : multimatières dissipatives
• Propriété ESD : oui
Normes :
• DIN ISO 9654 : norme définissant les exigences applicables aux pinces coupantes utilisées dans des environnements professionnels
• DIN EN 61340-5 : standard relatif à la protection des composants électroniques contre les décharges électrostatiques par des outils dissipatifs
• Conformité REACH : le produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC)
Caractéristiques :
Cette pince coupante Knipex pour l’électronique repose sur une charnière entrepassée anti-jeu, conçue pour limiter les mouvements parasites lors de la coupe. Seule la contrainte de cisaillement opère sur les rivets. La démultiplication élevée réduit l’effort physique, même lors d’opérations répétées. Ses poignées multimatières assurent la dissipation des charges électrostatiques. Cette caractéristique participe à la protection des composants électroniques sensibles lors des interventions. Les manchons fins, relevés vers la tête de la pince, facilitent une prise en main précise entre le pouce et l’index, notamment dans les zones de travail étroites. La tête ronde avec petit biseau permet un positionnement contrôlé sur le fil à couper. Les tranchants, durcis au laser, assurent une géométrie de coupe adaptée aux fils utilisés en électronique. Le double ressort à faible frottement favorise une ouverture régulière et uniforme, améliorant la fluidité des gestes. Le polissage miroir, associé à une fine couche d’huile, limite les phénomènes de corrosion sans recours à un revêtement chromé. Cette finition réduit le risque de contamination des circuits électriques par des particules détachées, tout en assurant une protection contre la rouille.
Spécifications :
• Dimensions : 117 × 52 × 17 mm
• Poids : 69 g
• Largeur de tête : 11 mm
• Longueur de la mâchoire : 14 mm
• Épaisseur de la mâchoire au niveau de l’articulation : 7,5 mm
• Capacité de coupe fil doux : diamètre 01 mm
• Capacité de coupe fil d’acier mi-dur : diamètre 1,2 mm
• Capacité de coupe fil dur : diamètre 0,6 mm.
• Dureté des tranchants : au moins 62 HRC
• Finition : polie miroir
• Poignées : multimatières dissipatives
• Propriété ESD : oui
Normes :
• DIN ISO 9654 : norme définissant les exigences applicables aux pinces coupantes utilisées dans des environnements professionnels
• DIN EN 61340-5 : standard relatif à la protection des composants électroniques contre les décharges électrostatiques par des outils dissipatifs
• Conformité REACH : le produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC)
Pince coupante diagonale ESD pour électronique
Conception : DIN ISO 9654. Fabriquée en acier à outils de qualité spéciale, trempée et revenue à l'huile, profil fin. Tête polie miroir, avec ressort double non détachable et sans friction pour une ouverture régulière. Lames de précision durcies par induction (HRC 62). Manches avec gaines en plastique.
Application : Pour les travaux de coupe les plus fins dans des zones difficiles d'accès en électronique, notamment lorsque des outils ESD sont utilisés.
Points forts
• Réduction de l’effort lors de la coupe grâce à la forte démultiplication mécanique
• Protection des composants électroniques assurée par des poignées dissipatives ESD
• Stabilité de coupe favorisée par la charnière entrepassée anti jeu
• Durée d’utilisation prolongée grâce aux tranchants durcis au laser et à la finition anticorrosion
• Maniabilité adaptée aux zones étroites par le format compact et la tête optimisée
• Protection des composants électroniques assurée par des poignées dissipatives ESD
• Stabilité de coupe favorisée par la charnière entrepassée anti jeu
• Durée d’utilisation prolongée grâce aux tranchants durcis au laser et à la finition anticorrosion
• Maniabilité adaptée aux zones étroites par le format compact et la tête optimisée
Applications
Cette pince coupante trouve sa place dans les opérations de coupe de fils et conducteurs fins sur cartes électroniques et équipements de précision. Elle est utilisée lors de l’assemblage, de la maintenance ou du dépannage de composants sensibles aux décharges électrostatiques. L’outil convient aux environnements de travail confinés, tels que les postes de câblage, les ateliers d’assemblage électronique ou les lignes de production de matériel de précision. Les métiers liés à l’électronique industrielle, à l’instrumentation et à la maintenance de systèmes électroniques exploitent ce type de pince pour des interventions nécessitant à la fois précision mécanique et maîtrise des risques ESD.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | coupe-latérale |
|---|---|
| Longueur | 117 mm |
| Poids | 69 g |
| Longueur des becs | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,28 € HT
/ unité
95,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours