Pince coupante Knipex 74 01 160, Longueur: 160 mm
Pince coupante de côté forte démultiplication
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :74 01 160
Rubix :7510-5291685
EAN :4003773033141





Documents
Détails articles : PINCE COUPANTE COTE FTE DEMULTIPLIC. 160MM
Avec axe de rotation intégré pour des utilisations extrêmes et en continu. Convient parfaitement à tous les types de fils, même à la corde à piano. Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication. Tranchants de précision trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 160 mm |
|---|---|
| Poids | 178 g |
| Capacité de coupe | 3,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 871,31 € HT
/ unité
4 645,57 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours