Pince coupante Knipex 74 01 180


Pince coupante de côté à forte démultiplication 180 mm

Références
knipex :74 01 180
rubix :7510-5285123
ean :4003773022008
PCE COUPANTE COTE FTE 180MM
brand logo
Résumé technique
Forme des becsDiagonal
Capacité de coupe3,8 mm
Longueur180 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PCE COUPANTE COTE FTE 180MM


La pince coupante de côté à forte démultiplication Knipex 74 01 180 est conçue pour offrir des performances de coupe exceptionnelles, même dans les conditions les plus exigeantes. Compacte, légère et extrêmement robuste, elle allie une ergonomie soignée à une efficacité de coupe remarquable.

Caractéristiques :
La pince Knipex 74 01 180 se distingue par sa capacité à couper efficacement les fils les plus résistants tout en réduisant l’effort physique requis. Grâce à un angle de coupe parfaitement étudié et un système de démultiplication optimisé, elle permet une transmission de force supérieure. Son articulation forgée d’une seule pièce assure une robustesse exceptionnelle, même lors d’une utilisation continue sur des chantiers exigeants. Les tranchants, trempés par induction à environ 64 HRC, garantissent des coupes nettes et précises dans une large gamme de matériaux, y compris la corde à piano. Son format compact de 180 mm facilite le rangement dans une sacoche ou une mallette à outils, et ses poignées gainées offrent une excellente prise en main. La géométrie optimisée de l’ensemble poignée-articulation-tranchant améliore significativement le confort et l’efficacité.

Spécifications :
- Référence : 74 01 180
- Dimensions : 180 x 49 x 16 mm
- Pince : finition noire atramentisée
- Finition des tranchants : polie
- Dureté des tranchants : env. 64 HRC
- Poignées : gainées en plastique antidérapant
- Capacité de coupe fil d’acier mi-dur : Ø 3,8 mm
- Capacité de coupe fil dur : Ø 2,7 mm
- Capacité de coupe corde à piano : Ø 2,2 mm.

Normes :
Cette pince Knipex 74 01 180 est conforme aux normes suivantes :
- DIN ISO 5749 qui définit les dimensions, les exigences de performance et les essais pour les pinces coupantes de côté utilisées dans les travaux de coupe manuelle. Elle garantit que le produit répond à des critères de qualité rigoureux en matière de précision, robustesse et sécurité.
- REACH : la pince ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC), conformément à la réglementation européenne sur les produits chimiques.

Informations sur la marque :
Knipex est un fabricant allemand spécialisé dans les pinces de haute qualité depuis plus de 140 ans. L’entreprise conçoit et fabrique exclusivement en Allemagne, avec un engagement fort pour la durabilité, la précision et la performance. Présente dans plus de 100 pays, Knipex est reconnue pour son innovation constante et ses outils robustes, conçus pour répondre aux exigences les plus élevées des professionnels de l’industrie.
With integrated forged axle for heavy duty. Suitable for all types of wire including piano wire. High cutting performance with minimum effort due to optimum co-ordination of the cutting edge angle and transmission ratio. Precision cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Chrome vanadium heavy-duty steel, forged, multi stage oil-hardened

Points forts

- Coupe des fils mi-durs, durs et corde à piano sans effort ;
- Réduction de l’effort physique jusqu’à 20 % par rapport aux pinces classiques de même longueur ;
- Grande longévité grâce à une conception en acier au chrome-vanadium trempé ;
- Tranchants à haute dureté pour une coupe propre et durable ;
- Poignées ergonomiques pour une prise en main confortable et antidérapante ;
- Articulation robuste pour une utilisation prolongée en milieu intensif.

Applications

La pince Knipex 74 01 180 est idéale pour les travaux de coupe intensifs dans les secteurs de l’automobile, du bâtiment et de l’industrie. Elle convient parfaitement aux électriciens, monteurs, mécaniciens et techniciens en maintenance industrielle. Son efficacité sur les matériaux durs la rend indispensable sur les chantiers de montage, en atelier ou lors d’interventions mobiles. Elle est particulièrement recommandée pour les coupes de précision sur des fils résistants, dans des environnements où compacité, robustesse et performance sont essentielles.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsDiagonal
Capacité de coupe3,8 mm
Longueur180 mm
Poids241 g
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,99 HT
/ unité
38,39 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs