Pince coupante SAM 300-6, Forme des becs: Diagonal | Longueur: 250 mm
Pince coupante A Onglet
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :300-6
Rubix :0149-5010413
EAN :3272670369689

Documents
Détails articles : PINCE COUPANTE 300-6
Pour la découpe des profilés plastiques, caoutchouc, moulures décoratives, barres de seuil en PVC.Branches gainées bimatière.Angle variable 4 positions : 45°, 60°, 75° et 90°.Lame interchangeable (SAV).Profondeur de coupe : 61 mm.Longueur : 250 mm.Poids : 450 g
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | diagonal |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Poids | 450 g |
| Type | pince coupante à onglet (angle variable 45°/60°/75°/90°) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,31 € HT
/ unité
122,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
