Pince coupante Knipex 94 35 215, Forme des becs: Droit | Longueur: 215 mm | Longueur des becs: 56 mm

Pince coupante à onglet

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :94 35 215
Rubix :7510-5179878
EAN :4003773046028
CISAILLE A ONGLET P/PROFILS PLASTIQUE

Résumé technique

Forme des becsdroit
Longueur215 mm
Poids397 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CISAILLE A ONGLET P/PROFILS PLASTIQUE


Comment couper proprement des profilés ? En utilisant la pince coupante à onglet Knipex, qui est spécialement conçue pour ça ! Elle permet de faire des coupes précises et nettes sur les profilés souples en plastique, caoutchouc et bois.

Caractéristiques :
La pince coupante à onglet Knipex 94 35 215 réalise des coupes obliques d’une grande précision. Elle intègre un support de coupe interchangeable avec équerre pour des angles parfaits, allant de 45° à 90°. Son ressort d’ouverture et son dispositif de verrouillage facilitent l’usage, réduisant la fatigue à l'usage et permettant un maniement sécurisé. Les poignées sont équipées de gaines plastiques offrant une bonne prise en main, tandis que la lame chromée assure une coupe durable et résistante. Cet outil est spécialement conçu pour répondre aux besoins des artisans, techniciens et installateurs du second œuvre recherchant fiabilité et productivité.

Spécifications :
- Référence : 94 35 215.
- Longueur totale : 215 mm.
- Largeur : 75 mm.
- Épaisseur : 21 mm.
- Poids : 397 g.
- Longueur de lame : 56 mm.
- Lame : chromée, trapézoïdale, interchangeable.
- Poignées : avec gaines en plastique.
- Support de coupe avec angles : 45°, 60°, 75° et 90°.
- Ressort d’ouverture intégré.
- Dispositif de verrouillage inclus.

Normes :
Le produit est conforme au règlement européen REACH, garantissant l’absence de substances extrêmement préoccupantes (SVHC).
For crush-free cutting of plastic, rubber and soft timber sections. Also for ribbon cable up to 56 mm width. Exchangeable cutting base with try square for 45°-cuts and markings for 60°-, 75°-, and 90°-cuts. With opening spring and locking device. Blade: standard trapezoidal blade, replaceable. Tool body: special tool steel, rolled, oil-hardened.

Points forts

- Coupe nette et précise des profilés souples sans écrasement.
- Possibilité de réaliser plusieurs angles de coupe grâce aux repères intégrés.
- Adaptée à divers matériaux, dont les câbles plats jusqu’à 56 mm de largeur.
- Gain de temps et de qualité en comparaison d'une scie à onglet manuelle.

Applications

Cette pince coupante pour profilés est idéale pour les travaux de finition et d’installation dans les secteurs de la menuiserie, de l’électricité et de la plomberie. Elle permet de couper facilement des profilés en plastique ou en caoutchouc pour des encadrements, des joints ou des plinthes, des sangles, et même des câbles plats.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdroit
Longueur215 mm
Poids397 g
Longueur des becs56 mm
97,31 € HT
/ unité
116,77 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.