Pince multiprise Knipex 86 02 250, Capacité d'ouverture: 52 mm
Pince clé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :86 02 250
Rubix :7510-5389459
EAN :4003773082392
Documents
Détails articles : PINCE-CLE KNIPEX
Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces. Mâchoires lisses ménageant les surfaces chromées au montage!. Convient parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme. Pas d'endommagement des bords grâce à une pression des mâchoires sans jeu. Réglage rapide à même la pièce par simple pression du bouton. Pas de déréglage accidentel des mâchoires ni de glissement de la charnière. Saisie sans à-coup de toutes les largeurs jusqu'à la capacité maximale indiquée grâce à ses mâchoires parallèles. La course entre les mâchoires permet un serrage et un desserrage rapide selon le principe du cliquet. Avec graduation permettant un préréglage sans contact avec la pièce. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 52 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,21 € HT
/ unité
145,45 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours