Pince multiprise Knipex 86 01 180, Capacité d'ouverture: 40 mm | Nombre de positions: 15
Pince Clé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :86 01 180
Rubix :7510-5398510
EAN :4003773084273





Résumé technique
| Longueur | 180 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 40 mm |
| Nombre de positions | 15 |
Documents
Détails articles : PINCE MULTIPRISE
Remplace les jeux de clés métriques et impérialesMâchoires lisses pour une installation sans dommage des raccords plaqués - travaillez directement sur le chrome !Réglage rapide en appuyant sur un bouton directement sur la pièceParfait pour saisir, maintenir, presser et plier les piècesTransmission à levier élevé pour une forte puissance de préhensionLa pression des mâchoires sans jeu empêche d'endommager les bords des composants sensiblesLes mâchoires parallèles offrent une prise plus solide ; sa conception permet un réglage flexible de toutes les largeurs jusqu'à la taille maximale spécifiéeRattrapage fiable du boulon de charnière : pas de déplacement involontaireLe principe du cliquet permet de serrer et de desserrer rapidement et facilement tous les assemblages boulonnésCapacité de préhension accrue grâce à deux positions de réglage supplémentaires : préhension variable de toutes les largeurs sur des plats jusqu'à 40 mm10% de poids en moins pour la même stabilitéÉchelle de réglage pratique : une échelle découpée au laser permet de régler l'ouverture de la clé avant la préhension.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 180 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 40 mm |
| Nombre de positions | 15 |
| Type | pince clé |
| Poids | 230 g |
| Type de branches | antidérapant |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,00 € HT
/ unité
67,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h