Pince circlips SAM 192-13A, Forme des becs: Courbé
Pince Circlips Interieure Coudee 45° 40-100 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :192-13A
Rubix :0149-5039630
EAN :3272670451353




Résumé technique
| Forme des becs | courbé |
|---|---|
| Diamètre des becs | 1,3 mm |
| Longueur | 140 mm |
Documents
Détails articles : PINCE A CIRCLIPS INTER. 192-13A
Acier au chrome vanadium. La forme des becs maintient parfaitement le circlips lors de son utilisation. Branches revêtues de PVC.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | courbé |
|---|---|
| Diamètre des becs | 1,3 mm |
| Longueur | 140 mm |
| Poids | 55 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,00 € HT
/ 2 unités
86,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours