Pince circlips Roebuck 847025, Forme des becs: Droit | Diamètre min: 10 mm | Diamètre max: 25 mm
Pince pour circlips extérieur bec droit
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :4971466
Roebuck :847025
Rubix :C600-5204690
EAN :3660338076572


Résumé technique
| Forme des becs | droit |
|---|---|
| Diamètre des becs | 1,4 mm |
| Longueur | 140 mm |
Documents
Détails articles : PINCE CIRCLIPS OUVRANTE 10-25MM BEC DROIT
Norme : ISO 5254
Acier chrome vanadium entièrement trempé.
Dureté : 45HRC.
Branches avec gainage antidérapant.
Pour insérer et retirer des Circlips extérieurs d’arbres ou axes
Acier chrome vanadium entièrement trempé.
Dureté : 45HRC.
Branches avec gainage antidérapant.
Pour insérer et retirer des Circlips extérieurs d’arbres ou axes
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | droit |
|---|---|
| Diamètre des becs | 1,4 mm |
| Longueur | 140 mm |
| Poids | 90 g |
| Diamètre min | 10 mm |
| Diamètre max | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,35 € HT
/ unité
19,62 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h