Pince circlips Facom 497.32, Forme des becs: Courbé | Diamètre min: 85 mm | Diamètre max: 200 mm
477-497 - Pinces à crémaillère "ouvrantes" pour Circlips® extérieurs
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :497.32
Rubix :0139-5006934
EAN :3148511804056


Résumé technique
| Forme des becs | courbé |
|---|---|
| Diamètre des becs | 3,2 mm |
| Longueur | 310 mm |
Documents
Détails articles : PINCE CIRCLIPS OUVRANTE 31CM 497.32
Les modèles Facom 477.32 et 497.32 sont des pinces professionnelles destinées à la pose et à la dépose des circlips extérieurs. Leur mécanisme à crémaillère et leurs becs interchangeables offrent une solution fiable pour les opérations de maintenance et d’assemblage en série.
Caractéristiques :
Lorsqu'on actionne cette pince à circlips Facom, les becs s'écartent pour la pose ou le retrait de circlips extérieurs. Son mécanisme à crémaillère permet de maintenir le circlip en position ouverte sans effort, facilitant les manipulations prolongées ou les assemblages complexes. Une gâchette de déverrouillage intégrée assure une libération rapide et contrôlée de la pièce. La gamme comprend deux modèles distincts : la Facom 477.32 avec des becs coudés à 40°, et la Facom 497.32 à becs droits. Les becs sont interchangeables, permettant d'augmenter la durée de vie de la pince. Le corps en acier assure une grande résistance à la déformation, tandis que la finition chromée prévient la corrosion. Les poignées sont gainées de PVC rouge pour un confort d’utilisation optimal et une meilleure prise en main.
Spécifications :
- Longueur totale : 310 mm.
- Capacité de travail : 85 à 200 mm.
- Taille de la pointe : 3,2 mm.
- Poids : 480 g.
- Matériau : acier.
- Finition : chromée.
- Becs : interchangeables.
- Type de becs : droits (497.32) ou coudés 40° (477.32).
- Revêtement de poignée : PVC rouge.
- Mécanisme : crémaillère avec gâchette de déverrouillage.
- Fonction : ouverture pour circlips extérieurs.
Normes :
La pince à circlips Facom est conforme à la norme ASME B107.500, garantissant le respect des exigences de sécurité et de qualité mécanique pour les pinces manuelles.
Caractéristiques :
Lorsqu'on actionne cette pince à circlips Facom, les becs s'écartent pour la pose ou le retrait de circlips extérieurs. Son mécanisme à crémaillère permet de maintenir le circlip en position ouverte sans effort, facilitant les manipulations prolongées ou les assemblages complexes. Une gâchette de déverrouillage intégrée assure une libération rapide et contrôlée de la pièce. La gamme comprend deux modèles distincts : la Facom 477.32 avec des becs coudés à 40°, et la Facom 497.32 à becs droits. Les becs sont interchangeables, permettant d'augmenter la durée de vie de la pince. Le corps en acier assure une grande résistance à la déformation, tandis que la finition chromée prévient la corrosion. Les poignées sont gainées de PVC rouge pour un confort d’utilisation optimal et une meilleure prise en main.
Spécifications :
- Longueur totale : 310 mm.
- Capacité de travail : 85 à 200 mm.
- Taille de la pointe : 3,2 mm.
- Poids : 480 g.
- Matériau : acier.
- Finition : chromée.
- Becs : interchangeables.
- Type de becs : droits (497.32) ou coudés 40° (477.32).
- Revêtement de poignée : PVC rouge.
- Mécanisme : crémaillère avec gâchette de déverrouillage.
- Fonction : ouverture pour circlips extérieurs.
Normes :
La pince à circlips Facom est conforme à la norme ASME B107.500, garantissant le respect des exigences de sécurité et de qualité mécanique pour les pinces manuelles.
Points forts
- Maintien stable du circlip en position ouverte grâce à la crémaillère.
- Déverrouillage rapide et sûr par gâchette intégrée.
- Poignées confortables et durables en PVC.
- Garantie à vie Facom, avec remplacement en cas de défaut.
- Déverrouillage rapide et sûr par gâchette intégrée.
- Poignées confortables et durables en PVC.
- Garantie à vie Facom, avec remplacement en cas de défaut.
Applications
Les pinces à circlips Facom 477.32 et 497.32 s’emploient pour la pose et le retrait de circlips extérieurs sur arbres, axes ou roulements. Elles sont particulièrement adaptées aux environnements d’atelier, de maintenance et de production industrielle. Ces modèles conviennent aux travaux de montage mécanique, de maintenance préventive ou corrective, et aux opérations d’ajustage dans les secteurs de la mécanique générale, de l’automobile, et de la maintenance industrielle.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | courbé |
|---|---|
| Diamètre des becs | 3,2 mm |
| Longueur | 310 mm |
| Poids | 480 g |
| Capacité diamètre maxi | 200 mm |
| Diamètre min | 85 mm |
| Diamètre max | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,54 € HT
/ unité
126,65 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h