Pince circlips Facom 169A.18, Forme des becs: Courbé | Diamètre min: 19 mm | Diamètre max: 60 mm
169A - Pinces pour Circlips® intérieurs - Becs 45°
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :169A.18
Rubix :0139-5169958
EAN :3148518231114




Résumé technique
| Forme des becs | courbé |
|---|---|
| Diamètre des becs | 1,8 mm |
| Longueur | 180 mm |
Documents
Détails articles : PINCE CIRCLIPS INT 18 A 60MM - 169A.18 - (UC5)
Adaptée aux interventions sur des circlips intérieurs de 8 à 100 mm, la pince Facom série 169A assure un maintien fiable et sécurisé grâce à ses embouts spécialement conçus.
Caractéristiques :
Cette pince présente des becs coudés à 45° pour faciliter l'accès aux anneaux élastiques même dans les zones difficiles. Les embouts en corde à piano offrent une résistance accrue à la déformation, garantissant une longévité exceptionnelle de l'outil. Leur forme allongée et leur inclinaison de 10° par rapport au bec assurent un maintien optimal des circlips pendant l'opération. Pour améliorer la prise en main et le repérage rapide des outils, chaque pince est dotée d'un code couleur d'identification ainsi que de gaines en PVC granité antiglisse. Cette pince est prévue pour les circlips intérieurs. Les becs se ferment quand on ferme la pince.
Spécifications :
- Plusieurs modèles disponibles pour des circlips de 8 à 100 mm.
- Type d'utilisation : circlips intérieurs.
- Forme des becs : inclinés à 45°.
- Matériau des embouts : corde à piano.
- Orientation des embouts : 10° pour un maintien précis.
- Type de poignées : PVC trempé.
- Finition des poignées : gaines PVC granité antiglisse.
- Identification rapide : code couleur intégré.
- Garantie à vie.
Normes :
- NF E 73-130
- ASME B107.500
Informations sur la marque :
Depuis sa fondation en 1918, Facom est une référence incontournable dans l'outillage professionnel en Europe. Reconnue pour son exigence de qualité et d'innovation, la marque conçoit des outils robustes et précis destinés aux secteurs de l'industrie, de l'automobile et de la maintenance. Facom, aujourd'hui intégrée au groupe Stanley Black & Decker, propose un catalogue de plus de 10 000 références.
Caractéristiques :
Cette pince présente des becs coudés à 45° pour faciliter l'accès aux anneaux élastiques même dans les zones difficiles. Les embouts en corde à piano offrent une résistance accrue à la déformation, garantissant une longévité exceptionnelle de l'outil. Leur forme allongée et leur inclinaison de 10° par rapport au bec assurent un maintien optimal des circlips pendant l'opération. Pour améliorer la prise en main et le repérage rapide des outils, chaque pince est dotée d'un code couleur d'identification ainsi que de gaines en PVC granité antiglisse. Cette pince est prévue pour les circlips intérieurs. Les becs se ferment quand on ferme la pince.
Spécifications :
- Plusieurs modèles disponibles pour des circlips de 8 à 100 mm.
- Type d'utilisation : circlips intérieurs.
- Forme des becs : inclinés à 45°.
- Matériau des embouts : corde à piano.
- Orientation des embouts : 10° pour un maintien précis.
- Type de poignées : PVC trempé.
- Finition des poignées : gaines PVC granité antiglisse.
- Identification rapide : code couleur intégré.
- Garantie à vie.
Normes :
- NF E 73-130
- ASME B107.500
Informations sur la marque :
Depuis sa fondation en 1918, Facom est une référence incontournable dans l'outillage professionnel en Europe. Reconnue pour son exigence de qualité et d'innovation, la marque conçoit des outils robustes et précis destinés aux secteurs de l'industrie, de l'automobile et de la maintenance. Facom, aujourd'hui intégrée au groupe Stanley Black & Decker, propose un catalogue de plus de 10 000 références.
Points forts
- Becs coudés à 45° pour une meilleure accessibilité.
- Embouts en corde à piano offrant une grande résistance à la déformation.
- Forme et orientation optimisées pour un maintien sûr du circlip.
- Gain de temps grâce à l'identification rapide par code couleur.
- Embouts en corde à piano offrant une grande résistance à la déformation.
- Forme et orientation optimisées pour un maintien sûr du circlip.
- Gain de temps grâce à l'identification rapide par code couleur.
Applications
Les pinces pour circlips intérieurs Facom 169A sont conçues pour des opérations de montage et de démontage de circlips intérieurs dans les environnements industriels, automobiles ou de maintenance (alésages, roulements, logements mécaniques, etc.). Leur conception ergonomique les rend particulièrement adaptées aux interventions prolongées et aux zones d'accès restreint. Disponibles en plusieurs tailles, elles permettent de couvrir un large spectre d'applications allant de la micromécanique à la maintenance lourde.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | courbé |
|---|---|
| Diamètre des becs | 1,8 mm |
| Longueur | 180 mm |
| Poids | 215 g |
| Capacité diamètre maxi | 60 mm |
| Diamètre min | 19 mm |
| Diamètre max | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,67 € HT
/ unité
30,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h